Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator System Turbo Escudo Schwarz 100 CTR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleinraumventilator System Turbo Escudo Schwarz 100 CTR
Kleinraumventilator System Turbo Escudo Schwarz 100 CTR
Artikel-Nr.:
     83JBB-KWT100CTRPEGBP
Hersteller:
     Awenta
Herst.-Nr.:
     KWT100CTRPEGBP
EAN/GTIN:
     0745203007547
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Farbe Abdeckung: schwarz glänzend
  • Material Abdeckung: Glas
  • Geschwindigkeitsstufen: 4
  • Nennweite: 100 mm
  • Leistung: 5 / 8 / 9 / 14 W
  • max. Umdrehungen pro Minute: 2400
  • Luftdurchsatz: 44 / 77 / 87 / 110 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m: 19 / 30 / 34 / 36 dB(A)
  • Gesamtdruck Pmax.: 10 / 26 / 32 / 40 Pa
  • Schutzart: IPX4
  • max. Umgebungstemperatur: +40°C
  • Durchmesser Rohrstutzen: 100 mm
  • Frontabdeckung: 160 x 160 x 30 mm
  • Gesamttiefe: 118 mm
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Druckknopf zur Geschwindigkeitsregelung am Gerät
  • einstellbarer Timer: 5 / 10 / 20 / 30 min Nachlauf, 1 - 10 h Intervallschaltung
  • Montagemöglichkeiten: Wand
  • Einbau: direkt im Lüftungsschacht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,41*
€ 71,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,28*
€ 71,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,79*
€ 68,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,66*
€ 66,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,52*
€ 66,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.