Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator System Turbo Escudo Graphit 100 H


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleinraumventilator System Turbo Escudo Graphit 100 H
Kleinraumventilator System Turbo Escudo Graphit 100 H
Artikel-Nr.:
     83JBB-KWT100HPEGS
Hersteller:
     Awenta
Herst.-Nr.:
     KWT100HPEGS
EAN/GTIN:
     0745203007295
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Farbe Abdeckung: graphit
  • Material Abdeckung: ABS-Kunststoff
  • Geschwindigkeitsstufen: 1
  • Nennweite: 100 mm
  • Leistung: 13 W
  • Umdrehungen pro Minute: 2400
  • max. Luftdurchsatz: 110 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m: 36 dB(A)
  • Gesamtdruck Pmax.: 40 Pa
  • Schutzart: IPX4
  • max. Umgebungstemperatur: +40°C
  • Durchmesser Rohrstutzen: 100 mm
  • Frontabdeckung: 160 x 160 x 30 mm
  • Gesamttiefe: 118 mm
  • Gewicht: 0,7 kg
  • einstellbarer Nachlauf (3-30 min), Feuchtigkeitssensor (40-90%): nach Unterschreitung des Schwellenwertes schaltet das Gerät nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit ab
  • Montagemöglichkeiten: Wand, Decke
  • Einbau: direkt im Lüftungsschacht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,03*
€ 51,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,54*
€ 48,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,08*
€ 38,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.