Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator System Turbo Escudo Rot 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleinraumventilator System Turbo Escudo Rot 100
Kleinraumventilator System Turbo Escudo Rot 100
Artikel-Nr.:
     83JBB-KWT100PEGRP
Hersteller:
     Awenta
Herst.-Nr.:
     KWT100PEGRP
EAN/GTIN:
     0745203007127
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Farbe Abdeckung: rot glänzend
  • Material Abdeckung: Glas
  • Geschwindigkeitsstufen: 1
  • Nennweite: 100 mm
  • Leistung: 13 W
  • Umdrehungen pro Minute: 2400
  • max. Luftdurchsatz: 110 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m: 36 dB(A)
  • Gesamtdruck Pmax.: 40 Pa
  • Schutzart: IPX4
  • max. Umgebungstemperatur: +40°C
  • Durchmesser Rohrstutzen: 100 mm
  • Frontabdeckung: 160 x 160 x 30 mm
  • Gesamttiefe: 118 mm
  • Gewicht: 0,7 kg
  • an / aus über bauseitigen Schalter (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Montagemöglichkeiten: Wand
  • Einbau: direkt im Lüftungsschacht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,26*
€ 53,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,54*
€ 53,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,71*
€ 50,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,27*
€ 49,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,88*
€ 48,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.