Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator Quiet 100 T bis 97 m³/h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleinraumventilator Quiet 100 T bis 97 m³/h
Kleinraumventilator Quiet 100 T bis 97 m³/h
Artikel-Nr.:
     83JBB-Quiet 100 T
Hersteller:
     Vents
Herst.-Nr.:
     Quiet 100 T
EAN/GTIN:
     4824032044285
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Gehäusematerial: UV-beständiger ABS-Kunststoff
  • Nennweite: 100 mm
  • Leistung: 7,5 W
  • Stromaufnahme: 0,049 A
  • Geschwindigkeitsstufen: 1
  • max. Luftdurchsatz: 97 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m: 25 dB(A)
  • Schutzart: IP45
  • Durchmesser Rohrstutzen: 99 mm
  • Tiefe Rohrstutzen: 81 mm
  • Frontabdeckung: 158 x 158 x 26 mm
  • Gewicht: 0,6 kg
  • einstellbarer Nachlauf (2 - 30 min): Gerät schaltet nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit ab
  • integrierter Überhitzungsschutz
  • integrierte Rückschlagklappe verhindert Kaltlufteinfall
  • Montagemöglichkeiten: Wand, Decke
  • Einbau: direkt im Lüftungsschacht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,75*
€ 69,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,58*
€ 69,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,29*
€ 66,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,25*
€ 64,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,90*
€ 64,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,76*
€ 53,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.