Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Einschublüfter 125 Quietline-k 197 m³/h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rohrventilator Einschublüfter 125 Quietline-k 197 m³/h
Rohrventilator Einschublüfter 125 Quietline-k 197 m³/h
Artikel-Nr.:
     83JBB-Quietline 125 k
Hersteller:
     Vents
Herst.-Nr.:
     Quietline 125 k
EAN/GTIN:
     4824032189528
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator vents
rohrventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Nennweite: 125 mm
  • Geschwindigkeitsstufen: 1
  • Leistung: 13 Watt
  • Stromaufnahme: 0,085 Ampere
  • Umdrehungen pro Minute: 2250
  • Luftleistung max.: 197 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m: 32 dB(A)
  • Schutzart: IPX4
  • Gewicht: 0,75 kg
  • Durchmesser: 124 mm
  • Länge: 161,5 mm
  • Montageschiene: 124 x 54 mm
  • Steuerung: an / aus bauseitig über Lichtschalter (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • integrierter Überhitzungsschutz
  • Einsatz: Be- oder Entlüftung (je nach Montagerichtung des Ventilators)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,33*
€ 45,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,64*
€ 44,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,12*
€ 42,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,60*
€ 41,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,05*
€ 40,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.