Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Einschublüfter 150 Quietline 335 m³/h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rohrventilator Einschublüfter 150 Quietline 335 m³/h
Rohrventilator Einschublüfter 150 Quietline 335 m³/h
Artikel-Nr.:
     83JBB-Quietline 150
Hersteller:
     Vents
Herst.-Nr.:
     Quietline 150
EAN/GTIN:
     4824032184790
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator vents
rohrventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Nennweite: 150 mm
  • Geschwindigkeitsstufen: 1
  • Leistung: 22 Watt
  • Stromaufnahme: 0,095 Ampere
  • Umdrehungen pro Minute: 2250
  • Luftleistung max.: 335 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m: 39 dB(A)
  • Schutzart: IPX4
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Durchmesser: 149 mm
  • Länge: 182 mm
  • Steuerung: an / aus bauseitig über Lichtschalter (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • integrierter Überhitzungsschutz
  • Einsatz: Be- oder Entlüftung (je nach Montagerichtung des Ventilators)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,00*
€ 57,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,39*
€ 55,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.