| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 83JBB-RA185V3 Herst.-Nr.: RA185V3 EAN/GTIN: 4824032331576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abmessungen und technische Daten - 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Einzelraum-Lüftungsanlage mit Keramikkern zur Wärmerückgewinnung
- Gehäusefarbe: weiß
- Rohr-Nennweite: 150 mm
- Leistung: 4,74 / 6,56 / 9,65 W
- Stromaufnahme: 0,034 / 0,050 / 0,071 A
- Luftleistung Lüftungsbetrieb: 36 / 59 / 85 m³/h
- Luftleistung Rückgewinnungsbetrieb: 18 / 30 / 43 m³/h
- Schalldruck Lp-3m: 19 / 25 / 34 dB(A)
- Schalldruck Lp-1m: 29 / 35 / 44 dB(A)
- Fördermitteltemperatur: -20°C bis +40°C
- Wärmerückgewinnungseffizienz: ≤ 90%
- Schutzart: IP24
- Schutzklasse: II
- Gewicht: 5 kg
- Frontblende: 240 x 240 mm
- Außenblende: 220 x 231 mm
- Teleskoprohr: Ø 157 mm x 240 - 425 mm
- automatische Verschlussklappe
- integrierter Feuchtigkeitssensor
- inklusive G3 Filter
- inklusive Fernbedienung und Bedienpanel am Gerät: 3 Geschwindigkeiten / aus, Nachtmodus, natürliche Lüftung, permanente Lüftung, Luftzufuhr, Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnungsmodus: zwei Zyklen wechseln sich nach 70 Sekunden ab:
- Zyklus I: Warme Luft wird dem Raum entzogen, die Abluft wird erwärmt und befeuchtet den Wärmespeicher.
- Zyklus II: Frische Außenluft strömt über den Wärmespeicher, entnimmt die gespeicherte Wärme und Feuchte bis die Raumtemperatur erreicht ist.
- Lieferung mit Typ F (Schuko) Stecker
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |