Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrlüfter TT Silent M 125 T bis 340 m³/h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rohrlüfter TT Silent M 125 T bis 340 m³/h
Rohrlüfter TT Silent M 125 T bis 340 m³/h
Artikel-Nr.:
     83JBB-TT Silent M 125 T
Hersteller:
     Vents
Herst.-Nr.:
     TT Silent M 125 T
EAN/GTIN:
     4824032123430
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Gehäusematerial: pulverbeschichteter Stahl
  • Schall- und Wärmeisolierung durch 50 mm dicke Mineralwolleschicht
  • Nennweite: 125 mm
  • Leistung: 29 W
  • Stromaufnahme: 0,13 A
  • Umdrehungen pro Minute: 2310
  • Luftleistung: 340 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m: 28 dB(A)
  • Höhe: 237 mm
  • Breite: 215 mm
  • Breite Montagestutzen: 243 mm
  • Länge: 474 mm
  • Durchmesser Rohranschluss: 123 mm
  • max. Temperatur für Dauerbetrieb: 60°C
  • Schutzart: IPX4
  • Gewicht: 4,6 kg
  • einstellbarer Nachlauf (2 - 30 min): Gerät schaltet nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit ab
  • kugelgelagerter Motor
  • Montage: Einbau in jeder Lage
  • Motoreinheit zur Reinigung und Wartung schnell und einfach herausnehmbar
  • Einsatz: Lüftungssysteme, die hohen Druck und geringe Geräuschbelastung erfordern
  • geeignet für Entlüftung von Feuchträumen in Privat- und Geschäftsgebäuden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 161,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 198,19*
€ 235,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 196,24*
€ 233,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 193,05*
€ 229,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,80*
€ 222,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,16*
€ 191,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.