Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrlüfter TT Silent M 125 V bis 340 m³/h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rohrlüfter TT Silent M 125 V bis 340 m³/h
Rohrlüfter TT Silent M 125 V bis 340 m³/h
Artikel-Nr.:
     83JBB-TT Silent M 125 V
Hersteller:
     Vents
Herst.-Nr.:
     TT Silent M 125 V
EAN/GTIN:
     4824032123713
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Gehäusematerial: pulverbeschichteter Stahl
  • Schall- und Wärmeisolierung durch 50 mm dicke Mineralwolleschicht
  • Nennweite: 125 mm
  • Leistung min. / max.: 25 / 29 W
  • Stromaufnahme min. / max. : 0,11 / 0,13 A
  • Umdrehungen pro Minute min. / max.: 1650 / 2310
  • Luftleistung min. / max.: 230 / 340 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m min. / max.: 23 / 28 dB(A)
  • Höhe: 237 mm
  • Breite: 215 mm
  • Breite Montagestutzen: 243 mm
  • Länge: 474 mm
  • Durchmesser Rohranschluss: 123 mm
  • max. Temperatur für Dauerbetrieb: 60°C
  • Schutzart: IPX4
  • Gewicht: 4,6 kg
  • eingebauter Stufenschalter: 2 Geschwindigkeiten / aus
  • kugelgelagerter Motor
  • Montage: Einbau in jeder Lage
  • Motoreinheit zur Reinigung und Wartung schnell und einfach herausnehmbar
  • Einsatz: Lüftungssysteme, die hohen Druck und geringe Geräuschbelastung erfordern
  • geeignet für Entlüftung von Feuchträumen in Privat- und Geschäftsgebäuden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 138,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 175,16*
€ 208,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 170,95*
€ 203,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,84*
€ 198,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,85*
€ 192,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 138,40*
€ 164,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.