Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrlüfter TT Silent M 160 T bis 555 m³/h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rohrlüfter TT Silent M 160 T bis 555 m³/h
Rohrlüfter TT Silent M 160 T bis 555 m³/h
Artikel-Nr.:
     83JBB-TT Silent M 160 T
Hersteller:
     Vents
Herst.-Nr.:
     TT Silent M 160 T
EAN/GTIN:
     4824032123454
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Gehäusematerial: pulverbeschichteter Stahl
  • Schall- und Wärmeisolierung durch 50 mm dicke Mineralwolleschicht
  • Nennweite: 160 mm
  • Leistung: 52 W
  • Stromaufnahme: 0,23 A
  • Umdrehungen pro Minute: 2645
  • Luftleistung: 555 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m: 33 dB(A)
  • Höhe: 260 mm
  • Breite: 247 mm
  • Breite Montagestutzen: 274 mm
  • Länge: 580 mm
  • Durchmesser Rohranschluss: 157 mm
  • max. Temperatur für Dauerbetrieb: 60°C
  • Schutzart: IPX4
  • Gewicht: 6,1 kg
  • einstellbarer Nachlauf (2 - 30 min): Gerät schaltet nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit ab
  • kugelgelagerter Motor
  • Montage: Einbau in jeder Lage
  • Motoreinheit zur Reinigung und Wartung schnell und einfach herausnehmbar
  • Einsatz: Lüftungssysteme, die hohen Druck und geringe Geräuschbelastung erfordern
  • geeignet für Entlüftung von Feuchträumen in Privat- und Geschäftsgebäuden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 176,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,15*
€ 258,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 215,75*
€ 256,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 211,42*
€ 251,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,00*
€ 242,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,44*
€ 209,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.