Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrlüfter TT Silent M 160 U bis 555 m³/h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rohrlüfter TT Silent M 160 U bis 555 m³/h
Rohrlüfter TT Silent M 160 U bis 555 m³/h
Artikel-Nr.:
     83JBB-TT Silent M 160 U
Hersteller:
     Vents
Herst.-Nr.:
     TT Silent M 160 U
EAN/GTIN:
     4824032123874
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Gehäusematerial: pulverbeschichteter Stahl
  • Schall- und Wärmeisolierung durch 50 mm dicke Mineralwolleschicht
  • Nennweite: 160 mm
  • Leistung: 45 / 52 W
  • Stromaufnahme: 0,2 / 0,23 A
  • Umdrehungen pro Minute: 1970 / 2645
  • Luftleistung: 405 / 555 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m: 26 / 33 dB(A)
  • Höhe: 260 mm
  • Breite: 247 mm
  • Breite Montagestutzen: 274 mm
  • Länge: 580 mm
  • Durchmesser Rohranschluss: 157 mm
  • max. Temperatur für Dauerbetrieb: 60°C
  • Schutzart: IPX4
  • Gewicht: 6,1 kg
  • eingebauter Stufenschalter (2 Geschwindigkeiten / aus) mit elektronischem Thermostat und Temperatursensor im Lüftungsrohr. Temperaturgesteuerter Betrieb. Netzkabel mit IEC C14 Stecker.
  • kugelgelagerter Motor
  • Montage: Einbau in jeder Lage
  • Motoreinheit zur Reinigung und Wartung schnell und einfach herausnehmbar
  • Einsatz: Lüftungssysteme, die hohen Druck und geringe Geräuschbelastung erfordern
  • geeignet für Entlüftung von Feuchträumen in Privat- und Geschäftsgebäuden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 213,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 261,46*
€ 311,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 259,18*
€ 308,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 249,32*
€ 296,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 239,75*
€ 285,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 213,98*
€ 254,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.