Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrlüfter TT Silent M 200 T bis 1020 m³/h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rohrlüfter TT Silent M 200 T bis 1020 m³/h
Rohrlüfter TT Silent M 200 T bis 1020 m³/h
Artikel-Nr.:
     83JBB-TT Silent M 200 T
Hersteller:
     Vents
Herst.-Nr.:
     TT Silent M 200 T
EAN/GTIN:
     4824032123461
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50/60 Hz
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Gehäusematerial: pulverbeschichteter Stahl
  • Schall- und Wärmeisolierung durch 50 mm dicke Mineralwolleschicht
  • Nennweite: 200 mm
  • Leistung: 110 W
  • Stromaufnahme: 0,49 A
  • Umdrehungen pro Minute: 2445
  • Luftleistung: 1020 m³/h
  • Schalldruck Lp-3m: 36 dB(A)
  • Höhe: 295 mm
  • Breite: 293 mm
  • Breite Montagestutzen: 386 mm
  • Länge: 550 mm
  • Durchmesser Rohranschluss: 198 mm
  • max. Temperatur für Dauerbetrieb: 60°C
  • Schutzart: IPX4
  • Gewicht: 8 kg
  • einstellbarer Nachlauf (2 - 30 min): Gerät schaltet nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit ab
  • kugelgelagerter Motor
  • Montage: Einbau in jeder Lage
  • Motoreinheit zur Reinigung und Wartung schnell und einfach herausnehmbar
  • Einsatz: Lüftungssysteme, die hohen Druck und geringe Geräuschbelastung erfordern
  • geeignet für Entlüftung von Feuchträumen in Privat- und Geschäftsgebäuden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 221,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 270,39*
€ 321,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 268,15*
€ 319,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 262,21*
€ 312,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 254,18*
€ 302,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 221,39*
€ 263,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.