Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Radialventilator
>
Artikel
Außenwand Radiallüfter VCN 125 bis 485 m³/h
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
83JBB-VCN 125
Hersteller:
Vents
Herst.-Nr.:
VCN 125
EAN/GTIN:
4823016226877
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Abmessungen und technische Daten
230 Volt ~ 50 Hertz
radialer Rohrventilator zur Montage an der Außenwand
Gehäusefarbe: blau
Gehäusematerial: pulverbeschichteter Stahl
Nennweite: 125 mm
Leistung max.: 75 Watt
Stromaufnahme max.: 0,33 Ampere
Umdrehungen pro Minute max.: 2475
Luftleistung max.: 485 m³/h
Schalldruck Lp-3m: 54 dB(A)
max. Temperatur für Dauerbetrieb: 55°C
Schutzart: IPX4
Gewicht: 3,82 kg
thermischer Überlastungsschutz
Schutzgitter gegen Nagetiere und Vögel
geeignet zur effizienten Entlüftung von Wohn-, Geschäfts- oder Industriegebäuden
Ø D (mm) B (mm) H (mm) L (mm) VCN 125 124 260 355 138
... >
Lager 83JBB
>
Radialventilatoren- hohe Luftleistungen
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zentrifugallüfter
,
Zentrifugalventilator
,
vents radialventilator
,
radiallüfter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 94,67*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 94,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,46*
€ 142,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,33*
€ 136,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,70*
€ 135,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,67*
€ 112,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen