Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenfalle Excalibur Industrial für Gewerbe 120 m², EXI 40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Insektenfalle Excalibur Industrial für Gewerbe 120 m², EXI 40
Artikel-Nr.:
     83JBB-ZM042
Hersteller:
     insect-o-cutor
Herst.-Nr.:
     ZM042
EAN/GTIN:
     0711730844382
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle

 

Abmessungen und technische Daten
  • 230 Volt / 50 Hertz
  • Gehäuse: robuste Edelstahlkonstruktion
  • Typ: EXI 40
  • Farbe: Edelstahl (silber)
  • System: die Insekten werden mit den UV-Röhren angelockt, ein innovatives Stromgitter sorgt für einen größeren Fangbereich
  • ausgestattet mit einer tiefen Metallauffangschale und einem großen, herausnehmbaren, dreieckigen Stromgitter  
  • einfache Reinigung des Gerätes 
  • zuverlässiger 3750V Transformator
  • herunter klappbare Front für leichten Zugang zu Röhren und Stromgitter 
  • einfache Wand- oder Deckenmontage möglich
  • Einsatzbereich: speziell für die Schädlingsbekämpfungsindustrie entwickelt

 

Typ

Leistung

(Watt)

Abmessungen

(H x B x T) mm

Insektenlampen

Wirkungsbereich

(m²)

Gewicht

(kg)

EXI 40 40 350 x 655 x 170 2 x TPX18-24 120 10,5

Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.

ACHTUNG! Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig. Die Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen.

Das passende Zubehör finden Sie in unseren Shop.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 295,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 362,76*
€ 431,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 357,66*
€ 425,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 343,71*
€ 409,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 338,87*
€ 403,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 295,80*
€ 352,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.