Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug / Kettenzug SFZ 0,5 t, Last/Stränge:0,5t/1|Hub:5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-5000500-5m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     5000500-5m
EAN/GTIN:
     4251510426149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
stirnradflaschenzug 5m
kettenflaschenzug

Mit den kompakten, robusten SHT-Stirnradflaschenzügen mit Tragfähigkeiten von 500 – 10.000 kg treffen Sie immer die richtige Wahl. Alle Stirnradflaschenzüge kommen incl. 3m Hub und mit verzinkter Lastkette nach EN 818-7:

  • Höchstmögliche Sicherheit durch asbestfreie Scheibenbremse und 2 Sperrkinken mit Sperrrad
  • robustes durch Stahlblechgehäuse, besserer Korrosionsschutz serienmäßig mit verzinkter Last- und Handkette, Standardkonservierung RAL 5015 ca. 60 µm
  • kompakte Bauweise, dadurch bestmögliche Nutzung der Raumhöhe
  • leichte Handhabung, drehbarer Last- und Traghaken mit verzinkter Hakensicherung
  • GS-Zertifikat vom deutschen TÜV
  • optional mit Kettenspeicher, Sonderfarben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Traglast:
500 kg
Hubhöhe:
5 m
Weitere Suchbegriffe: stirnradflaschenzug trgf.0,5t, Flaschenzug, Haspelfahrwerk, Flaschenzug mit Fahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5000500
ab € 115,79*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5000500-4m
ab € 123,70*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5000500-6m
ab € 141,22*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5000500-7m
ab € 165,83*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5001000
ab € 116,61*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5001000-4m
ab € 128,61*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5001000-5m
ab € 143,90*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5003000-7m
ab € 347,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.