Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug / Kettenzug SFZ 1 t, Last/Stränge:1t/1|Hub:6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-5001000-6m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     5001000-6m
EAN/GTIN:
     4251510426200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
kettenflaschenzug 6m
kettenflaschenzug

Mit den kompakten, robusten SHT-Stirnradflaschenzügen mit Tragfähigkeiten von 500 – 10.000 kg treffen Sie immer die richtige Wahl. Alle Stirnradflaschenzüge kommen incl. 3m Hub und mit verzinkter Lastkette nach EN 818-7:

  • Höchstmögliche Sicherheit durch asbestfreie Scheibenbremse und 2 Sperrkinken mit Sperrrad
  • robustes durch Stahlblechgehäuse, besserer Korrosionsschutz serienmäßig mit verzinkter Last- und Handkette, Standardkonservierung RAL 5015 ca. 60 µm
  • kompakte Bauweise, dadurch bestmögliche Nutzung der Raumhöhe
  • leichte Handhabung, drehbarer Last- und Traghaken mit verzinkter Hakensicherung
  • GS-Zertifikat vom deutschen TÜV
  • optional mit Kettenspeicher, Sonderfarben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht:
17 kg
Traglast:
1000 kg
Hubhöhe:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Flaschenzug, Haspelfahrwerk, Flaschenzug mit Fahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5001000-5m
ab € 143,27*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5001000-7m
ab € 158,84*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5001500
ab € 112,64*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5001500-4m
ab € 168,15*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5001500-5m
ab € 201,28*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5001500-6m
ab € 153,29*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5001500-7m
ab € 242,73*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5002000
ab € 166,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.