Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug / Kettenzug SFZ 2 t, Last/Stränge:2t/2|Hub:10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-5002000-10m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     5002000-10m
EAN/GTIN:
     4251510428525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
kettenflaschenzug 10m
kettenflaschenzug

Mit den kompakten, robusten SHT-Stirnradflaschenzügen mit Tragfähigkeiten von 500 – 10.000 kg treffen Sie immer die richtige Wahl. Alle Stirnradflaschenzüge kommen incl. 3m Hub und mit verzinkter Lastkette nach EN 818-7:

  • Höchstmögliche Sicherheit durch asbestfreie Scheibenbremse und 2 Sperrkinken mit Sperrrad
  • robustes durch Stahlblechgehäuse, besserer Korrosionsschutz serienmäßig mit verzinkter Last- und Handkette, Standardkonservierung RAL 5015 ca. 60 µm
  • kompakte Bauweise, dadurch bestmögliche Nutzung der Raumhöhe
  • leichte Handhabung, drehbarer Last- und Traghaken mit verzinkter Hakensicherung
  • GS-Zertifikat vom deutschen TÜV
  • optional mit Kettenspeicher, Sonderfarben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 kg
Traglast:
2000 kg
Hubhöhe:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Flaschenzug, Haspelfahrwerk, Flaschenzug mit Fahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,80*
€ 455,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,18*
€ 451,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,67*
€ 422,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,76*
€ 378,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5002000
ab € 164,91*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5002000-4m
ab € 194,94*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5002000-5m
ab € 228,69*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5002000-6m
ab € 203,87*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5002000-7m
ab € 264,63*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5005000
ab € 292,66*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5005000-4m
ab € 385,08*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5005000-5m
ab € 421,29*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5005000-6m
ab € 431,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.