Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Laufkatze
>
Haspelfahrwerk
>
Artikel
Haspelfahrwerk HFW ab 500kg / 0,5t, Last(kg):500|Flansch(mm):<220
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-520320
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
520320
EAN/GTIN:
4251510419974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
incl. 2,5m Bedienhöhe; Fahrwerke dienen zum leichten Verfahren und Positionieren von Lasten in Verbindung mit Hand- oder Elektrohebezeugen. - Tragfähigkeit 0,5- 10t (höher Tragf. auf Anfrage) - 2 Flanscheinstellbereiche für Flanschbreiten bis 300 mm - für alle Trägerflansche geeignet durch ballige Laufräder - kugelgelagerte Laufrollen für optimale Laufeigenschaften - einfaches einstellen auf Trägerflanschbreite mittels Traverse - incl. Absturzsicherung und Radbruchstütze - Sonderausführungen auf Anfrage: Edelstahlausführung, Drehgestell, Zahnstangenantrieb, Personenrettung, Begenzungspuffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Traglast:
500 kg
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Kleinhebezeuge
Weitere Suchbegriffe:
Handfahrwerk
,
Rollfahrwerk
,
handfahrwerk tk 500 kg
,
handfahrwerk
,
Fahrwerk
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haspelfahrwerk HFW 1000kg/1t, Last(kg):1000|Flansch(mm):<220
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520321
ab € 166,67*
Ähnlich
Haspelfahrwerk HFW 2000kg / 2t, Last(kg):2000|Flansch(mm):<220
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520322
ab € 225,02*
Ähnlich
Haspelfahrwerk HFW 3000kg / 3t, Last(kg):3000|Flansch(mm):<220
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520323
ab € 324,77*
Ähnlich
Haspelfahrwerk HFW 5000kg / 5t, Last(kg):5000|Flansch(mm):<220
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520324
ab € 518,66*
Ähnlich
Haspelfahrwerk HFW ab 500kg / 0,5t, Last(kg):500|Flansch(mm):160-300
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520330
ab € 185,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen