Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelfahrwerk HFW 5000kg / 5t, Last(kg):5000|Flansch(mm):160-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-520334
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     520334
EAN/GTIN:
     4251510420062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
incl. 2,5m Bedienhöhe
Weitere Informationen:
Gewicht:
35 kg
Traglast:
5000 kg
Weitere Suchbegriffe: Handfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk, Fahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,31*
€ 909,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,53*
€ 905,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,56*
€ 866,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,07*
€ 831,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,84*
€ 770,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520335
ab € 1.259,49*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520331
ab € 231,82*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520332
ab € 313,48*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
520333
ab € 434,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.