Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette einteilig, Güteklasse 8, Nutzlänge: 3 m, Zugkraft: 6300 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-601958-3m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     601958-3m
EAN/GTIN:
     4251510429713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Einteilige Zurrkette nach EN 12195-3 zur Schwerlastverzurrung mit Ratschenspanner und Ausdrehsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Zugkraft:
6300 daN
Länge:
3 m
Teilzahl:
1-teilig
Weitere Suchbegriffe: Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,31*
€ 287,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.