Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Hebeband
>
Artikel
Hebeband mit Stahlbügeln,4t,10m, Tragfähigkeit:4t|Länge:10m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-70402410
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
70402410
EAN/GTIN:
4251510420543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
2-lagig mit zwei eingenähten D-Stahlbügeln, SF 1:7
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
4000 kg
Länge:
10 m
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Polyester-Programm
Weitere Suchbegriffe:
hebeband 10m
,
hebeband
,
hebeband tragkraft 4000 kg
,
Stahlbügel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,28*
€ 385,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,48*
€ 382,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hebeband mit Stahlbügeln,5t,10m, Tragfähigkeit:5t|Länge:10m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70402510
ab € 408,87*
Ähnlich
Hebeband mit Stahlbügeln,5t,2m, Tragfähigkeit:5t|Länge:2m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7040252
ab € 247,91*
Ähnlich
Hebeband mit Stahlbügeln,5t,3m, Tragfähigkeit:5t|Länge:3m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7040253
ab € 269,01*
Ähnlich
Hebeband mit Stahlbügeln,5t,4m, Tragfähigkeit:5t|Länge:4m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7040254
ab € 289,03*
Ähnlich
Hebeband mit Stahlbügeln,5t,5m, Tragfähigkeit:5t|Länge:5m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7040255
ab € 312,82*
Ähnlich
Hebeband mit Stahlbügeln,5t,6m, Tragfähigkeit:5t|Länge:6m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7040256
ab € 334,01*
Ähnlich
Hebeband mit Stahlbügeln,5t,8m, Tragfähigkeit:5t|Länge:8m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7040258
ab € 371,70*
Ähnlich
Hebeband mit Stahlbügeln,6t,2m, Tragfähigkeit:6t|Länge:2m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7040262
ab € 288,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen