Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Gurte
>
Zurrgurt
>
Artikel
Zurrgurt / Spanngurt m. Druckratsche 1000/2000 kg, l:6m|:gedr Karabinerhaken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-7042420006
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
7042420006
EAN/GTIN:
4251510427993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
2000 daN (Umreifung), 1000 daN (direkt)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Zugkraft direkter Zug:
2000 daN
Länge:
6 m
Haken:
Karabinerhaken
Verschluss:
Ratsche
Teilzahl:
2-teilig
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe:
Zurrgurt
,
Zurrgurte
,
zurrgurt k-haken 6m
,
ratschenzurrgurt
,
ratschenzurrgurte 2-teilig
,
Spanngurt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zurrgurt / Spanngurt m. Druckratsche 1000/2000 kg, l:4m|:gedr Karabinerhaken
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7042420004
ab € 26,61*
Ähnlich
Zurrgurt / Spanngurt m. Druckratsche 1000/2000 kg, l:4m|:Klauenhaken
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7042220004
ab € 18,36*
Ähnlich
Zurrgurt / Spanngurt m. Druckratsche 1000/2000 kg, l:4m|:Spitzhaken
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7042320004
ab € 18,13*
Ähnlich
Zurrgurt / Spanngurt m. Druckratsche 1000/2000 kg, l:6m|:Klauenhaken
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7042220006
ab € 21,87*
Ähnlich
Zurrgurt / Spanngurt m. Druckratsche 1000/2000 kg, l:6m|:Spitzhaken
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7042320006
ab € 21,42*
Ähnlich
Zurrgurt / Spanngurt m. Druckratsche 1000/2000 kg, l:8m|:gedr Karabinerhaken
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7042420008
ab € 29,97*
Ähnlich
Zurrgurt / Spanngurt m. Druckratsche 1000/2000 kg, l:8m|:Klauenhaken
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7042220008
ab € 25,71*
Ähnlich
Zurrgurt / Spanngurt m. Druckratsche 1000/2000 kg, l:8m|:Spitzhaken
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7042320008
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen