Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt / Spanngurte mit Klemmschloss, Zugkraft 250 daN, Länge:1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-704292
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     704292
EAN/GTIN:
     4251510427849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurte dienen zur Ladungssicherung und sind vielseitig einsetzbar. Beim richtigen Einsatz verhindert das Niederzurren der Ladung mittels Zurrgurten ein verrutschen und somit können Unfälle vermieden werden. Die Berechnung der Zurrkräfte erfolgt nach DIN 12195-1.

Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Zugkraft direkter Zug:
250 daN
Länge:
1 m
Haken:
ohne
Verschluss:
Klemmschloss
Teilzahl:
1-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704293
ab € 4,00*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704294
ab € 4,48*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704295
ab € 4,95*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704296
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.