Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Hebeband
>
Artikel
Hebeband, 1t, 10m, Tragfähigkeit:1t|Länge:10m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-70470210
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
70470210
EAN/GTIN:
4251510420901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Farbe violett, Bandbreite 50 mm, Schlaufenlänge 200 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
1000 kg
Länge:
10 m
Farbe:
violett
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Polyester-Programm
Weitere Suchbegriffe:
hebeband violett
,
hebeband
,
hebeband 10m
,
Stahlbügel
,
Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hebeband, 10t, 8m, Tragfähigkeit:10t|Länge:8m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470128
ab € 171,08*
Ähnlich
Hebeband, 1t, 2m, Tragfähigkeit:1t|Länge:2m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047022
ab € 4,81*
Ähnlich
Hebeband, 1t, 3m, Tragfähigkeit:1t|Länge:3m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047023
ab € 5,06*
Ähnlich
Hebeband, 1t, 4m, Tragfähigkeit:1t|Länge:4m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047024
ab € 5,55*
Ähnlich
Hebeband, 1t, 5m, Tragfähigkeit:1t|Länge:5m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047025
ab € 7,56*
Ähnlich
Hebeband, 1t, 6m, Tragfähigkeit:1t|Länge:6m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047026
ab € 10,64*
Ähnlich
Hebeband, 1t, 7m, Tragfähigkeit:1t|Länge:7m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047027
ab € 18,42*
Ähnlich
Hebeband, 1t, 8m, Tragfähigkeit:1t|Länge:8m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047028
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen