Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 2t, 7m, Tragfähigkeit:2t|Länge:7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047047
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047047
EAN/GTIN:
     4251510421052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Farbe grün, Bandbreite 60 mm, Schlaufenlänge 250 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
2000 kg
Länge:
7 m
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047048
ab € 31,93*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470610
ab € 72,19*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047061
ab € 6,51*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047062
ab € 9,31*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047063
ab € 12,33*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047064
ab € 14,53*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047065
ab € 15,98*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047066
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.