Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Hebeband
>
Artikel
Hebeband, 4t, 10m, Tragfähigkeit:4t|Länge:10m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-70470810
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
70470810
EAN/GTIN:
4251510421168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Farbe grau, Bandbreite 120 mm, Schlaufenlänge 375 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
4000 kg
Länge:
10 m
Farbe:
grau
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Polyester-Programm
Weitere Suchbegriffe:
hebeband 10m
,
hebeband
,
hebeband grau
,
Stahlbügel
,
Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hebeband, 4t, 1m, Tragfähigkeit:4t|Länge:1m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047081
ab € 11,08*
Ähnlich
Hebeband, 4t, 2m, Tragfähigkeit:4t|Länge:2m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047082
ab € 13,77*
Ähnlich
Hebeband, 4t, 3m, Tragfähigkeit:4t|Länge:3m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047083
ab € 22,56*
Ähnlich
Hebeband, 4t, 4m, Tragfähigkeit:4t|Länge:4m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047084
ab € 19,88*
Ähnlich
Hebeband, 4t, 5m, Tragfähigkeit:4t|Länge:5m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047085
ab € 26,31*
Ähnlich
Hebeband, 4t, 6m, Tragfähigkeit:4t|Länge:6m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047086
ab € 41,05*
Ähnlich
Hebeband, 4t, 7m, Tragfähigkeit:4t|Länge:7m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047087
ab € 65,61*
Ähnlich
Hebeband, 4t, 8m, Tragfähigkeit:4t|Länge:8m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047088
ab € 67,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen