Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Laufkatze
>
Rollklemme
>
Artikel
Rollklemmen ab 0,5t, Tragfähigkeit:5000kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-705009
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
705009
EAN/GTIN:
4251510424374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagerollklemme
Rollklemme
rollklemme
Tragfähigkeit 500-5000 kg
Trägerklemme mit Rollfahrwerk kombiniert
Einfach und schnell zu montierende Montagehilfe zum Anschlagen von Hebezeugen
Einstellen auf Flanschbreite und sichere Arretierung durch Knebelgriff und Gewindespindel
Optimaler Lauf durch mechanisch bearbeitete Laufrollen für alle Trägertypen geeignet durch ballige Laufrollen
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Traglast:
5000 kg
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Kleinhebezeuge
Weitere Suchbegriffe:
Rollkatze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,25*
€ 572,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,35*
€ 563,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,94*
€ 534,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,99*
€ 504,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,21*
€ 478,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollklemmen ab 0,5t, Tragfähigkeit:1000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
705006
ab € 124,18*
Ähnlich
Rollklemmen ab 0,5t, Tragfähigkeit:2000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
705007
ab € 213,21*
Ähnlich
Rollklemmen ab 0,5t, Tragfähigkeit:3000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
705008
ab € 260,49*
Ähnlich
Rollklemmen ab 0,5t, Tragfähigkeit:500kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
705010
ab € 138,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen