Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Kettenzug
>
Hebelzug
>
Artikel
Ratschenzug / Hebelzug / Hubzug, Tragfähigkeit:750kg|Hubhöhe:5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-714001S-5m
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
714001S-5m
EAN/GTIN:
4251510428907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
mit verzinkter Lastkette nach EN 818-7
vielseitige Einsatzmöglichkeiten z.B. zum Heben, Ziehen und Zurren von Lasten
Tragfähigkeiten 0,25 - 9,0t
solides Stahlblechgehäuse
kurzer Hebel mit Gummigriffe zur sicheren Handhabung des Gerätes
verzinkte Lastkette für besseren Korrosionsschutz
Freilauf zum einfachen durchziehen der Kette ohne Last
drehbarer Last- und Traghaken
Ideal zum Heben schwerer Maschinen und zum Verlegen von Freileitungen
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Traglast:
750 kg
Hubhöhe:
5 m
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Kleinhebezeuge
Weitere Suchbegriffe:
handkettenzug 5m
,
hebelzug
,
hebelzug trgf. 750 kg
,
Kettenzug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ratschenzug / Hebelzug / Hubzug, Tragfähigkeit:250kg|Hubhöhe:1,5m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
714000S
ab € 71,64*
Ähnlich
Ratschenzug / Hebelzug / Hubzug, Tragfähigkeit:250kg|Hubhöhe:3m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
714000S-3m
ab € 86,52*
Ähnlich
Ratschenzug / Hebelzug / Hubzug, Tragfähigkeit:3000kg|Hubhöhe:1,5m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
714003S
ab € 182,20*
Ähnlich
Ratschenzug / Hebelzug / Hubzug, Tragfähigkeit:3000kg|Hubhöhe:3m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
714003S-3m
ab € 236,43*
Ähnlich
Ratschenzug / Hebelzug / Hubzug, Tragfähigkeit:6000kg|Hubhöhe:1,5m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
714004S
ab € 311,58*
Ähnlich
Ratschenzug / Hebelzug / Hubzug, Tragfähigkeit:6000kg|Hubhöhe:3m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
714004S-3m
ab € 340,45*
Ähnlich
Ratschenzug / Hebelzug / Hubzug, Tragfähigkeit:750kg|Hubhöhe:1,5m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
714001S
ab € 100,52*
Ähnlich
Ratschenzug / Hebelzug / Hubzug, Tragfähigkeit:750kg|Hubhöhe:3m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
714001S-3m
ab € 115,76*
Ähnlich
Ratschenzug / Hebelzug / Hubzug, Tragfähigkeit:9000kg|Hubhöhe:1,5m
SHT Suhler Hebezeugtechnik
714005S
ab € 848,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen