Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette, 2-teilig / Zugkraft: 2200 daN / Länge: 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-723054-3m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     723054-3m
EAN/GTIN:
     4251510429102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrketten 2200 dan
zurrkette

Zweiteiliges Zurrkettensystem (Zurrkette, 2-teilig) mit

  • externen Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung)
  • 2 Verkürzer mit Sicherung
  • lose Kette mit beidseitigen Gabelkopfhaken

 

Noch fragen zur Zurrkette, 2-teilig?

Rufen Sie uns gern an.

Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Zugkraft:
2200 daN
Länge:
3 m
Teilzahl:
2-teilig
Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.