Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette, 2-teilig / Zugkraft: 4000 daN / Länge: 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-723055-2m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     723055-2m
EAN/GTIN:
     4251510429065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette

Zweiteiliges Zurrkettensystem (Zurrkette, 2-teilig) mit

  • externen Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung)
  • 2 Verkürzer mit Sicherung
  • lose Kette mit beidseitigen Gabelkopfhaken

 

Noch fragen zur Zurrkette, 2-teilig?

Rufen Sie uns gern an.

Weitere Informationen:
Gewicht:
7.3 kg
Zugkraft:
4000 daN
Länge:
2 m
Teilzahl:
2-teilig
Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.