Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette, 2-teilig / Zugkraft: 10000 daN / Länge: 3,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-723057-3.5m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     723057-3.5m
EAN/GTIN:
     4251510429287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette zugkraft 10000
zurrkette

Zweiteiliges Zurrkettensystem (Zurrkette, 2-teilig) mit

  • externen Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung)
  • 2 Verkürzer mit Sicherung
  • lose Kette mit beidseitigen Gabelkopfhaken

 

Noch fragen zur Zurrkette, 2-teilig?

Rufen Sie uns gern an.

Weitere Informationen:
Gewicht:
21.7 kg
Zugkraft:
10000 daN
Länge:
3.5 m
Teilzahl:
2-teilig
Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.