Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Hebeklemme
>
Blechplattengreifer
>
Artikel
Vertikal-Blechgreifer CS , Tragfähigkeit:4000kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-730506
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
730506
EAN/GTIN:
4251510427139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
mit Sicherheitsarretierung
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg
Traglast:
4000 kg
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Greifer, Magnete etc.
Weitere Suchbegriffe:
blechgreifer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,95*
€ 836,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,87*
€ 823,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,12*
€ 783,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,16*
€ 757,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,08*
€ 711,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vertikal-Blechgreifer CS , Tragfähigkeit:1000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730502
ab € 332,61*
Ähnlich
Vertikal-Blechgreifer CS , Tragfähigkeit:12000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730509
ab € 1.505,63*
Ähnlich
Vertikal-Blechgreifer CS , Tragfähigkeit:15000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730510
ab € 2.853,34*
Ähnlich
Vertikal-Blechgreifer CS , Tragfähigkeit:2000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730504
ab € 363,72*
Ähnlich
Vertikal-Blechgreifer CS , Tragfähigkeit:3000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730505
ab € 386,16*
Ähnlich
Vertikal-Blechgreifer CS , Tragfähigkeit:6000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730507
ab € 776,80*
Ähnlich
Vertikal-Blechgreifer CS , Tragfähigkeit:750kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730501
ab € 276,21*
Ähnlich
Vertikal-Blechgreifer CS , Tragfähigkeit:9000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730508
ab € 1.358,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen