Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontal-Hebeklemme CHT , Tragfähigkeit:1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-730561
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     730561
EAN/GTIN:
     4251510422714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme 1000kg
für den Transport dünner Bleche
Weitere Informationen:
Gewicht:
42 kg
Traglast:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,14*
€ 683,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,36*
€ 677,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,67*
€ 642,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,93*
€ 619,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,60*
€ 576,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730562
ab € 556,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.