Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslasthaken, Last(kg)/Baulänge(mm)/Kette(mm):1120/109/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-73300706
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     73300706
EAN/GTIN:
     4251510425555
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Sicherheitshaken
Sicherheitslasthaken
mit Gabelkopf nach EN 1677-1, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.5 kg
Traglast:
1120 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken gabel, lasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300708
ab € 14,79*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300710
ab € 21,90*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300713
ab € 57,23*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300716
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.