Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug DELTA , Tragfähigkeit(kg):1600|Seil:ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7331016
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7331016
EAN/GTIN:
     4251510425494
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät
mit Alugehäuse, Hebelrohr; - Mehrzweckzug zum Ziehen, Heben und Spannen - handlich, leicht und robust - gleichbleibende Sicherheit in jeder Lage - Bedienhebel zum Heben und Senken - Seillänge unbegrenzt - mit Freilauf zum durchziehen des Seiles ohne Last - geringes Gewicht - schnelle, einfache Installation - Überlastschutz
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Traglast:
1600 kg
Weitere Suchbegriffe: greifzug, Seilzug, ziehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7331116
ab € 277,67*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7331132
ab € 466,96*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7331032
ab € 362,32*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7331108
ab € 195,10*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7331008
ab € 154,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.