Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Kranwaage
>
Artikel
Elektronische Kranwaage 30000kg / 30t, Tragfähigkeit:30000kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-734011
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
734011
EAN/GTIN:
4251510419134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Digitale Kranwaage, Typ KPZ 402, Hängewaage, hohe Genauigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Messbereich:
bis 100.000 kg
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Kranwaagen
Weitere Suchbegriffe:
kranhakenwaage
,
Waage
,
Lastmesseinrichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.262,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.262,69*
€ 11.022,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.245,45*
€ 11.002,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.193,73*
€ 10.940,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.176,49*
€ 10.920,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektronische Kranwaage 10000kg / 10t, Tragfähigkeit:10000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
734009
€ 2.790,67*
Ähnlich
Elektronische Kranwaage 1500kg / 1,5t, Tragfähigkeit:1500kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
734006
€ 1.117,70*
Ähnlich
Elektronische Kranwaage 20000kg / 20t, Tragfähigkeit:20000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
734010
€ 6.076,69*
Ähnlich
Elektronische Kranwaage 3000kg / 3t, Tragfähigkeit:3000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
734007
€ 1.360,17*
Ähnlich
Elektronische Kranwaage 50000kg / 50t, Tragfähigkeit:50000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
734012
€ 17.771,27*
Ähnlich
Elektronische Kranwaage 5000kg / 5t, Tragfähigkeit:5000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
734008
€ 1.426,74*
Ähnlich
Elektronische Kranwaage 600kg, Tragfähigkeit:600kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
734005
€ 929,10*
Ähnlich
Elektronische Kranwaage ab 300kg, Tragfähigkeit:300kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
734004
€ 915,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.