Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-strang Anschlagkette, 4m, 6700 kg, Sicherheitslasthaken, mit Verkürzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7372310-4m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7372310-4m
EAN/GTIN:
     4251510411848
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitshaken
Sicherheitslasthaken
sicherheitshaken
Qualitäts-Anschlagketten Güteklasse 8:
  • Kettenzahl siehe Produktname, die Länge entspricht der Nutzlänge
  • Am Kopf sind die Ketten durch Aufhängering verbunden
  • Am anderen Ende der Kette ist jeweils ein Haken oder auch Aufhängering - siehe Produktname
  •  alle verwendeten Beschlagteile entsprechen der DIN EN 1677, Kette DIN EN 818-2
  • Jedes Kettengehänge erhält eine Nummer und eine Kettenkarteikarte.
  • Temperatur- Einsatzbereich :
    1. 40°C-200°C 100% der Tragfähigkeit
    2. 200°C-300°C 90% der Tragfähigkeit
    3. 300°C-400°C 75% der Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
66 kg
Ausführung:
3-strängig
max. Traglast:
6700 kg
Nutzlänge:
4000 mm
Ketten Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kette, Kettengehänge, Lastkette, Krankette, Anschlagkette, Anschlagmittel, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,51*
€ 476,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,42*
€ 474,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,57*
€ 451,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,27*
€ 435,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,75*
€ 394,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7372310-1.5m
ab € 248,46*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7372310
ab € 232,07*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7372310-2m
ab € 265,50*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7372310-3m
ab € 297,77*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7372310-5m
ab € 368,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.