Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Hebeklemme
>
Blechplattengreifer
>
Artikel
Blechgreifer SBG, universal, ab 500kg / 0,5t, Tragfähigkeit:500kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-750001
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
750001
EAN/GTIN:
4251510418366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
mit Schwenköse
Greifbereich 500kg: 0-15mm, 1t: 0-20mm, 2t: 0-25mm, 3t: 0-30mm, 5t: 0-50mm
geeignet zum Heben und Wenden von Stahlblechen
verriegelbar, in geöffneter und geschlossener Stellung
Greifer ohne Zugentlastung geklemmt dadurch kein Abrutschen
nur ein Blech je Hebevorgang anheben
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Traglast:
500 kg
Min. Greifbereich:
0 mm
Max. Greifbereich:
15 mm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Greifer, Magnete etc.
Weitere Suchbegriffe:
blechgreifer 500kg
,
blechgreifer
,
Schongreifer
,
Blechkralle
,
blechklemme
,
Tragklemme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blechgreifer SBG, 5000kg / 5t, Tragfähigkeit:5000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
750005
ab € 224,27*
Ähnlich
Blechgreifer SBG, universal, 1000kg / 1t, Tragfähigkeit:1000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
750002
ab € 72,37*
Ähnlich
Blechgreifer SBG, universal, 2000kg / 2t, Tragfähigkeit:2000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
750003
ab € 102,27*
Ähnlich
Blechgreifer SBG, universal, 3000kg / 3t, Tragfähigkeit:3000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
750004
ab € 147,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen