Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Laufkatze
>
Haspelfahrwerk
>
Artikel
Haspelfahrwerk HFW-V, verzinkt, 5000kg / 5t, Tragfähigkeit:5000kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8409-751045
Hersteller:
SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
751045
EAN/GTIN:
4251510420116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Die Fahrwerkstypen RFW-V und HFW-V zeichnen sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus. -Alle Teile wurden elektrolytisch verzinkt, Spindel vernickelt -Einsatz in aggressiver Umgebung und in Feuchträumen -Tragfähigkeit 0,5- 25t (höher Tragfähigkeit auf Anfrage) -Hohe Stabilität durch 3-Bolzen-Konstruktion -Mit Radbruchstütze -Mit auf Lebensdauer geschmierten Lagern -Geeignet für alle Flansche bis 305 mm (in 3 Stufen untereilt) -Leichte schnelle Montage durch drehen der Traverse -Geringe Bauhöhe und geringes Eigengewicht -Sonderausführungen auf Anfrage: Zahnstangenantrieb, Personenrettung, Begrenzungspuffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
33 kg
Traglast:
5000 kg
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 8409
>
Kleinhebezeuge
Weitere Suchbegriffe:
Handfahrwerk
,
Rollfahrwerk
,
handfahrwerk
,
Fahrwerk
,
verzinkt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.008,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,43*
€ 1.383,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,17*
€ 1.374,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,37*
€ 1.308,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,95*
€ 1.262,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,82*
€ 1.200,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haspelfahrwerk HFW-V, verzinkt, 2000kg / 2t, Tragfähigkeit:2000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751043
ab € 527,39*
Ähnlich
Haspelfahrwerk HFW-V, verzinkt, 3200kg / 3,2t, Tragfähigkeit:3200kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751044
ab € 715,43*
Ähnlich
Haspelfahrwerk HFW-V, verzinkt, 6300kg / 6,3t, Tragfähigkeit:6300kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751046
ab € 1.207,47*
Ähnlich
Haspelfahrwerk HFW-V, verzinkt, ab 1000kg / 1t, Tragfähigkeit:1000kg
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751042
ab € 386,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen