Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krantraverse, Kranhakentraverse, verstellbar,10000kg / 10t, l:750-1500mm|Last:10000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-TBV-10-1.5
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     74063
EAN/GTIN:
     4251510423162
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse
verstellbar, Tragfähigkeit 1000 - 10000 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 kg
Traglast:
10000 kg
Länge:
8 m
Weitere Suchbegriffe: Traverse, H-Traverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.914,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.113,61*
€ 2.515,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.093,94*
€ 2.491,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.004,47*
€ 2.385,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.956,58*
€ 2.328,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.914,47*
€ 2.278,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.