Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krantraverse, Kranhakentraverse, verstellbar, 3000kg / 3t, l:2000-5000mm|Last:3000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-TBV-3-5
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     74078
EAN/GTIN:
     4251510423254
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse
verstellbar, Tragfähigkeit 1000 - 10000 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 kg
Traglast:
3000 kg
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Traverse, H-Traverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.139,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.341,72*
€ 2.786,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.311,42*
€ 2.750,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.220,24*
€ 2.642,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.174,15*
€ 2.587,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.139,98*
€ 2.546,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.