Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 845-0194644125622OT Herst.-Nr.: A2643G11 EAN/GTIN: 0194644125622 |
| |
|
| | |
|
High-Speed-Laden: Unterstützt maximal 45 W Super Fast Charging 2.0 für Samsung, sodass das Galaxy S23 Ultra in weniger als einer Stunde vollständig aufgeladen werden kannÜberragende Sicherheit: Verfügt über einen dynamischen Temperatursensor (ActiveShield™), der die Temperatur aktiv überwacht und einen Power Tuner Chip, der die Leistungsabgabe anpasst, um Ihr angeschlossenes Gerät zu schützenUniverselle Kompatibilität: Ausgestattet mit der PowerIQ 3.0-Technologie für optimiertes Aufladen praktisch aller mobilen Geräte, einschließlich Smartphones, Tablets und mehrPPS-Kompatibilität: Unterstützt Programmable Power Supply (PPS) für die Kompatibilität mit Samsungs Super Fast Charging-Technologie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Anker 313 Charger (45W), PD/PPS, Schwarz, A2643G11 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 13,85* | € 19,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,18* | € 20,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,67* | € 29,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 24,04* | € 32,31* | | | | Lager 845 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,57* | € 47,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 845 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 845 | | Versand: Lager 845 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|