Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 845-0840244706982 Herst.-Nr.: GA04856-GB EAN/GTIN: 0840244706982 |
| |
|
| | |
|
Pixel 8 – das intelligente Smartphone von Google mit beeindruckender Kamera, leistungsstarken Sicherheitsfunktionen und einem Akku, der den ganzen Tag hält. Dank der KI von Google kannst du noch mehr Aufgaben in kürzerer Zeit erledigen, etwa Fotos bearbeiten, Anrufe filtern und Antworten erhalten. Außerdem bietet Pixel 8 Funktionen zu deiner persönlichen Sicherheit, mit denen du ganz beruhigt unterwegs sein kannst.
Highlights
Google Tensor G3 ist der bisher leistungsstärkste Pixel-Prozessor. Er wurde mit der eigens entwickelten KI von Google ausgestattet, die innovative Foto- und Videofunktionen ermöglicht und dir den Alltag auf smarte Weise erleichtert. Außerdem macht er Pixel 8 und Pixel 8 Pro schnell und effizient. Das hochauflösende 6,2-Zoll-Display bietet kraftvolle, leuchtende Farben und eine beeindruckende Detailtiefe. Die Aktualisierungsrate von bis zu 120 Hz ermöglicht flüssiges Spielen, Scrollen und Wechseln zwischen Apps.Der intelligente Akku von Pixel 8 und 8 Pro hält mehr als 24 Stunden durch. Bei Verwendung des Extrem-Energiesparmodus direkt nach der Aufladung kann er sogar bis zu 72 Stunden halten – damit wichtige Apps auch dann funktionieren, wenn du sie brauchst. Außerdem lädt der Akku so schnell wie noch nie.Dein Pixel wird mit Feature Drops versorgt. Das sind Software-Updates, durch die du neue und verbesserte Funktionen für Kamera, Akku, Anrufe und weiteres erhalten kannst – alles auf Grundlage der personalisierten KI von Google. So kann dein Pixel im Laufe der Zeit immer besser werden.Die Pixel-Kamera wurde noch weiter optimiert und sorgt mit innovativer Bildbearbeitung bei jedem Licht für kräftige Farben und ausdrucksstarke Details. Und dank Makrofokus gelingen sogar von den kleinsten Objekten atemberaubende Aufnahmen.Mit der Live-Anzeige siehst du wichtige Informationen genau zur richtigen Zeit, ohne dafür dein Smartphone entsperren zu müssen – zum Beispiel bevorstehende Termine, Wetterwarnungen oder einen Hinweis, wann du zu deinem Flug aufbrechen musst.Der von Google entwickelte Tensor G3-Prozessor und der Titan M2-Sicherheitschip bieten mehrere Sicherheitsebenen zum Schutz deiner persönlichen Daten.
Technische Daten
6,2 Zoll (15,74 cm) OLED-DisplayGoogle Tensor G3 ProzessorHauptkamera: 50 MP + 12 MPFrontkamera: 10,5 MP128 GB interner Gerätespeicher, 8 GB RAM5G fähigBluetooth 5.3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Google Smartphone, Smartphone Google, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone, Mobile, Cell, handhelds, PalmOne, pocketpc, Google Gerät, Google Smartphones, Pixel 8 (128 GB, 8 GB) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 411,66* | € 418,64* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 415,69* | € 422,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 419,98* | € 426,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 440,95* | € 448,33* | | | | Lager 845 | | | | | | Frei Haus | ab € 652,69* | € 660,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 845 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 845 | | Versand: Lager 845 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|