Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Zenfone 10 (512 GB, 16 GB), Aurora Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZenFone 10 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 4300 mAh Grün
ASUS ZenFone 10 15 cm (5.9") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 4300 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     845-4711387233054
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00M4-M000F0
EAN/GTIN:
     4711387233054
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy

  • Kompakte Bauweise5,9 Display und ZenTouch Klein ist das neue Groß! Das trendige Zenfone 10 vereint Leistung und Style in einem perfekten Design. Es hat alles, was du für deine mobile Freiheit brauchst: den schnellen Snapdragon® 8 Gen 2 Prozessor, eine Kamera mit den coolsten neuen Funktionen und trendige Farben, mit denen du deinen Stil zeigen kannst. Mit dem Zenfone 10 hast du alles im Griff!
  • Unglaubliche Leistungmit dem neusten Snapdragon 8 Gen2 Das neue Zenfone 10 beweist, dass du dich nicht zwischen leistungsstark und kompakt entscheiden musst - du kannst beides haben! Mit der neuesten Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform und den neuesten Arbeitsund Speichertechnologien steht dir alles zur Verfügung - sofort !
  • Wasser– und Staubdichtnach IP65 und IP68 Dank der Staub- und Wasserdichtigkeit nach IP68** übersteht das neue Zenfone 10 auch unerwartete, gelegentliche Spritzer und lässt dich deinen Alltag in vollen Zügen genießen!Die Rückseite des Zenfone 10 (Eclipse Red, Comet White und Aurora Green) besteht aus umweltfreundlichen, biobasiertem Kunststoff, der uns hilft, unseren CO2-Fußabdruck zu minimieren.
  • Modernste 50 MPKameratechnologie mit 6-Achsen-Gimbal Der unglaubliche 6-Achsen-Hybrid-Gimbal 2.0 ermöglicht jetzt noch flüssigere Videos und verwacklungsfreie Fotos, wenn du dich bewegst - dank des Hardware-AntiVerwacklungssystems OIS, des verbesserten Software-Algorithmus der elektronischen Bildstabilisierung (EIS) und des schnellen Autofokus.
  • 4300 mAh Akku für extralange Ausdauer und Wireless Charging Mit dem verbesserten 4300-mAh-Akku und den energieeffizienten Komponenten wird dich die Akkulaufzeit des Zenfone 10 nicht im Stich lassen! Und auf vielfachen Wunsch ist das Zenfone 10 jetzt auch mit kabellosem Laden mit 15 Watt ausgestattet!

    Technische Daten

  • 5,9 Zoll (14,98 cm) AMOLED Display
  • Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform, Qualcomm® Adreno™ 740 Prozessor
  • Hauptkamera: 50 MP + 13 MP
  • Frontkamera: 32 MP
  • Android 13
  • 512 GB interner Gerätespeicher, 16 GB RAM
  • 5G fähig
  • Bluetooth 5.3
  • Weitere Suchbegriffe: Dual-SIM Mobiltelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone, Asus Gerät, ASUS Smartphone, ASUS Zenfone 10 (512 GB, 16 GB), Aurora Green
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    € 1,00*
    ab € 653,06*
    € 663,95*
    € 6,90*
    ab € 750,90*
    € 761,42*
    Frei Haus
    ab € 758,78*
    € 769,64*
    Lager 845
    Frei Haus
    ab € 759,32*
    € 769,65*
    Preise: Lager 845
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 769,65*
    € 915,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 768,89*
    € 914,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 765,83*
    € 911,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 763,15*
    € 908,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 759,32*
    € 903,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 845
    Versand: Lager 845
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.