Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

360° Protection Set für Samsung Galaxy A72 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
Artikel-Nr.:
     845-4SMA493532
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     493532
EAN/GTIN:
     4250774954627
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Schutzglas und Hülle für Smartphone
Smartphone Set Displayschutzglas un...
Mobiltelefon Hülle


Details Displayschutz:

  • Passgenau: Das extrem dünne, gehärtete Glas legt sich wie eine zweite Haut über das Display, ohne dessen Berührungssensitivität einzuschränken. Präzise Ausschnitte lassen dich die Frontkamera oder Tasten unbeeinflusst weiter nutzen, während abgerundete Kanten dir eine angenehme Haptik beim Swipen vermitteln.
  • Transparent: Das kristallklare Glas zeigt die brilliante Farbvielfalt deines Displays und sorgt dabei gleichzeitig für maximalen Schutz.
  • Pflegeleicht: Eine oleophobe Beschichtung mit Anti-Fingerabdruck-Technologie wirkt antibakteriell und hält Öle, Staub und Schmutz von deinem Gerät fern. Dadurch lässt es sich auch super einfach reinigen.
  • Case Friendly: Der Schnitt des Glases lässt dich problemlos jedes Backcover anbringen, ohne den Displayschutz abzuheben.

    Details Schutzhülle:

  • Elegant: Das hauchdünne, transparente Cover absorbiert Erschütterungen und Beschädigungen und führt den Style und die
  • Linienführung deines Geräts nahezu unverfälscht weiter.
  • Exakt: Die Tasten deines Geräts werden durch Druckknöpfe an der Hülle geschützt. Diese sind, wie auch die Aussparungen des Cases, punktgenau zugeschnitten. So lässt sich dein Smartphone auch geschützt optimal bedienen und anschließen.
  • Langlebig: Das strapazierfähige Material garantiert dir ausdauernden Schutz deines Smartphones.

    Lieferumfang:

  • 4smarts Displayschutz aus gehärtetem Glas
  • TPU-Schutzhülle
  • Feuchtes Reinigungstuch
  • Mikrofaser-Reinigungstuch
  • Antistatische Klebefolie zur Staubentfernung
  • Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, schutzglas und hülle für smartphone, Cover, Case, Tasche, Hülle, Handytasche, Handyhülle, Zubehör, Schutztasche, Schutzhülle, Schutzcase
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 845
    Frei Haus
    ab € 6,45*
    € 8,90*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 1,00*
    ab € 6,51*
    € 8,98*
    € 3,50*
    ab € 13,95*
    € 18,82*
    Preise: Lager 845
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 845
    Versand: Lager 845
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.