Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Sensor - Armband DAATRICS, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
Artikel-Nr.:
     845-NEBABYSENSOR
Hersteller:
     Daatrics
Herst.-Nr.:
     99929277
EAN/GTIN:
     5060682750025
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
SPO2-Sensor

Highlights

  • Überwachung der Atmung, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung
  • Messung zum Temperaturempfinden, ob es dem Baby zu warm oder kalt ist
  • Intelligentes, dreistufiges Benachrichtigungssystem
  • Messung der Schlafdauer und Information über die Neebo App an die Eltern, wenn das Baby wach ist
  • Minimalistisch modernes Design, nur 21 x 29 mm groß
  • Robust und sicher – BPA-frei, kindersicherer Verschluss, atmungsaktives Silikon-Armband
  • Wasserdicht nach IP67, muss beim Waschen und Baden nicht abgenommen werden
  • Lange Akkulaufzeit: bis zu 5 Tagen
  • Komplett mit induktiver Ladestation und kostenloser Neebo App

    Das Neebo Baby Sensor-Armband erfasst die Vitalwerte des Babys. Hierfür verbindet sich das Neebo Baby Sensor-Armband über Bluetooth oder WLAN mit dem Smartphone der Eltern.
    Die Atmung des Babys wird durch die Messung der Herzfrequenz und der Sauerstoffsättigung kontrolliert. Die Messung zum Temperaturempfinden informiert die Eltern darüber, dass es ihrem Baby zu warm oder zu kalt ist. Weiterhin wird im Schlafmodus die Schlafdauer des Babys gemessen und die Eltern werden informiert, wenn das Baby wach ist.

  • Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, Neebo, Sensor - Armband, DAATRICS, Weiß, 5060682750001
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 245,85*
    € 284,27*
    Lager 845
    Frei Haus
    ab € 268,32*
    € 310,53*
    Preise: Lager 845
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 310,53*
    € 369,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 308,76*
    € 367,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 299,18*
    € 356,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 297,59*
    € 354,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 268,32*
    € 319,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 845
    Versand: Lager 845
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.