Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 50x30mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-1Flach 50x30
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Flach 50x30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

Alu Flachstange 50x30mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Breite (a):
50 mm
Höhe (b):
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachprofil, alu flachprofil, flachprofil 1000mm, alu flachstange, Flachmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 40x10
ab € 11,48*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 40x15
ab € 17,17*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 40x25
ab € 28,55*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 50x15
ab € 21,42*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 50x2
ab € 3,01*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 50x4
ab € 5,78*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 50x6
ab € 8,65*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 60x10
ab € 17,13*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 60x3
ab € 5,24*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Flach 60x5
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.