Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Rundrohr 12x1mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Rundrohr
Aluminium Rundrohr
Artikel-Nr.:
     846-1Rund 12x1
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Rund 12x1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr

Alu Rundrohr 12x1mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Durchmesser (a):
12 mm
Länge:
1 m
Wandstärke (b):
1 mm
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 10x1
ab € 1,20*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 10x2
ab € 1,90*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 12x2
ab € 2,15*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 14x2
ab € 2,52*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 15x1,5
ab € 2,06*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 16x1,5
ab € 2,25*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 18x1
ab € 1,80*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 20x2
ab € 3,37*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 20x4
ab € 6,59*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 22x1,5
ab € 2,86*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 25x2
ab € 4,21*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 25x5
ab € 9,06*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 30x2
ab € 5,11*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 30x3
ab € 7,57*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Rund 35x2
ab € 6,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.