Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Winkelstange 25x15x2mm Aluprofil Aluminium 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Winkelstange
Aluminium Winkelstange
Artikel-Nr.:
     846-1Winkel 25x15x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     1Winkel 25x15x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminiumwinkel
Aluwinkel

Alu Winkelstange 25x15x2mm - 1 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
25 mm
Breite (b):
15 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 15x10x2
ab € 1,47*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 20x10x2
ab € 1,69*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 20x15x2
ab € 1,99*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 25x10x2
ab € 1,68*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 30x10x2
ab € 2,20*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 30x20x2
ab € 2,83*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 30x20x4
ab € 5,45*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 35x20x3
ab € 4,46*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 35x25x3
ab € 4,88*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
1Winkel 40x15x2
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.