Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Vierkantrohr
>
Vierkantrohrverbinder
>
Artikel
25er Steckverbinder T-Stück mit Abgang zweiteilig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-3D34V25
Hersteller:
3D-plastic
Herst.-Nr.:
3D34V25
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Verbinder Vierkantrohr
Vierkantrohrverbinder
verbinder vierkantrohr
Eigenschaften:
Material: Polyamid
zweiteilige Ausführung
passend für Vierkantrohr 25x25x1,5mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
... >
Aluminiumprofile
>
Steckverbinder für Vierkantrohre
>
Stecksystem für 25x25x1,5mm
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder Vierkantrohr
,
Stecksystem Vierkantrohr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
25er Steckverbinder 6-armig zweiteilig
3D-plastic
3D6V25
ab € 2,29*
Zubehör
25er Steckverbinder Kreuz mit Abgang zweiteilig
3D-plastic
3D5V25
ab € 1,95*
Zubehör
25er Steckverbinder Kreuz zweiteilig
3D-plastic
2D4V25
ab € 1,69*
Zubehör
25er Steckverbinder Rechter Winkel mit Abgang zweiteilig
3D-plastic
3D3V25
ab € 1,35*
Zubehör
25er Steckverbinder Rechter Winkel zweiteilig
3D-plastic
2D2V25
ab € 1,06*
Zubehör
25er Steckverbinder Rohrverlängerung zweiteilig
3D-plastic
1D2V25
ab € 0,87*
Zubehör
25er Steckverbinder T-Stück zweiteilig
3D-plastic
2D3V25
ab € 1,35*
Zubehör
25er Steckverbinder Verstellbarer Fuß
3D-plastic
V1DV25x25M12
ab € 1,22*
Zubehör
25er Steckverbinder Winkelverstellbar 0-180°
3D-plastic
2D2V25Gelenk
ab € 2,73*
Zubehör
25er Steckverbinder Winkelverstellbar 0-180° mit 2 Abgängen
3D-plastic
3D4V25Gelenk
ab € 4,42*
Zubehör
25er Steckverbinder Winkelverstellbar 0-180° mit Abgang
3D-plastic
3D3V25Gelenk
ab € 3,57*
Zubehör
Alu Vierkantrohr 25x25x1,5mm Aluprofil Aluminium 1 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
1Vier 25x25x1,5
ab € 4,39*
Zubehör
Alu Vierkantrohr 25x25x1,5mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25x1,5
ab € 10,33*
Zubehör
Alu Vierkantrohr 25x25x1,5mm ELOXIERT Aluprofil Aluminium 1m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Vier 25x25x1,5
ab € 6,50*
Zubehör
Aluminium Vierkantrohr 25x25x1,5mm ELOXIERT 2m lang
K-D Handels- und Pfandhaus
EVier 25x25x1,5
ab € 12,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen